Motion
BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245

DODGE
BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298489
No. Fabricante BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245
Precio12,314.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Entrada de cara C
Artículo MI #14298489
No. Fabricante BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245
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
Precio12,314.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    52.10:1
  • Peso
    264 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 108 2.0000"
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    10.3600 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9742 N•m

Descripción general

Descripción del fabricante
BF10C18H05208 BF1083CN180TC/52.08A1HI2.3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno