Motion
BB683CN140TC/90.89A1ASI1.625X3.15

DODGE
BB683CN140TC/90.89A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad en línea - 90.89:1 Reducción, 90.89:1 Relación, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298493
No. Fabricante BB683CN140TC/90.89A1ASI1.625X3.15
Precio6,241.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB683CN140TC/90.89A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad en línea - 90.89:1 Reducción, 90.89:1 Relación, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298493
No. Fabricante BB683CN140TC/90.89A1ASI1.625X3.15
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
Precio6,241.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    683
  • Par de salida máximo
    7262
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    90.89:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    90.89:1
  • Longitud del eje
    80.01 mm;3.1500 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Relación real
    90.89:1
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Potencia de entrada máxima
    2.22 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    11133.899 N, 2503 lbf
  • Reducción
    90.89:1
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7262 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B6C14S09089 BB683CN140TC/90.89 A1 A S I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno