Motion
BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15

DODGE
BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad en línea - 5.36:1 Reducción, 5.36:1 Relación, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298494
No. Fabricante BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15
Precio5,496.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad en línea - 5.36:1 Reducción, 5.36:1 Relación, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298494
No. Fabricante BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15
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
Precio5,496.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    226.083 N-m;2001
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    5.36:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    5.36:1
  • Longitud del eje
    80.01 mm;3.1500 pulg.
  • Peso
    42.6377 kg, 94 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Número de catálogo del fabricante
    B6C18S00536
  • Potencia de entrada máxima
    7.725 kW;10.36 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    11133.899 N, 2503 lbf
  • Tipo de reductor
    Bisel helicoidal
  • Reducción
    5.36:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2001 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B6C18S00536 BB683CN180TC/5.36 A1 A S I 1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno