Motion
BB883CN140TC/156.63  A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN140TC/156.63 A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 156.63:1 Reducción, 156.63:1 Relación, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298500
No. Fabricante BB883CN140TC/156.63 A1ASI2.000X3.94
Precio6,661.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883CN140TC/156.63 A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad en línea - 156.63:1 Reducción, 156.63:1 Relación, Tipo de salida sólida, 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298500
No. Fabricante BB883CN140TC/156.63 A1ASI2.000X3.94
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
Precio6,661.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    1650.934 N-m;14612
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    156.63:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    156.63:1
  • Longitud del eje
    100.08 mm;3.9400 pulg.
  • Peso
    65.77 kg, 145 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Número de catálogo del fabricante
    B8C14S15663
  • Potencia de entrada máxima
    1.931 kW;2.59 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    20070.376 N, 4512 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en ángulo recto
  • Reducción
    156.63:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    14612 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B8C14S15663 BB883CN140TC/156.63 A1 A S I
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno