Motion
BB1483CN210TC/191.02A1ASI3.625X6.69

DODGE
BB1483CN210TC/191.02A1ASI3.625X6.69

Reductor de velocidad en línea - 191.02:1 Reducción, 191.02:1 Relación, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro del eje de salida de 3.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298505
No. Fabricante BB1483CN210TC/191.02A1ASI3.625X6.69
Precio27,642.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB1483CN210TC/191.02A1ASI3.625X6.69

Reductor de velocidad en línea - 191.02:1 Reducción, 191.02:1 Relación, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro del eje de salida de 3.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298505
No. Fabricante BB1483CN210TC/191.02A1ASI3.625X6.69
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
Precio27,642.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1483
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    191.02:1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    191.02:1
  • Longitud del eje
    169.93 mm;6.6900 pulg.
  • Peso
    279.867 kg, 617 lb

Detalles

  • Relación real
    191.02:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    7.681 kW;10.3 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    57946.983 N, 13027 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en ángulo recto
  • Reducción
    191.02:1
  • Serie
    Cantidades

Descripción general

Descripción del fabricante
B14C21S19102 BB1483CN210TC/191.02A1ASI3.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno