Motion
BB1483CN320TC/6.43A1ASI3.625X6.69

DODGE
BB1483CN320TC/6.43A1ASI3.625X6.69

Reductor de velocidad en línea - 6.43:1 Relación, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro del eje de salida de 3.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298508
No. Fabricante BB1483CN320TC/6.43A1ASI3.625X6.69
Precio31,401.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB1483CN320TC/6.43A1ASI3.625X6.69

Reductor de velocidad en línea - 6.43:1 Relación, Tipo de salida sólida, 92.08 mm, Diámetro del eje de salida de 3.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298508
No. Fabricante BB1483CN320TC/6.43A1ASI3.625X6.69
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
Precio31,401.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación nominal
    6.43:1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg., 92.08 mm
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    6.43:1
  • Peso
    680 lb

Detalles

  • Relación real
    6.43:1
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    40954.776 N, 9207 lbf
  • Serie
    Cuantifica el RHB
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    29288 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B14C32S00643 BB1483CN320TC/6.43A1ASI3.62
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno