Motion
BB1283CN180TC/270.9A1ASI2.875X5.51

DODGE
BB1283CN180TC/270.9A1ASI2.875X5.51

Reductor de velocidad en línea - 270.9:1 Reducción, 270.9:1 Relación, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298512
No. Fabricante BB1283CN180TC/270.9A1ASI2.875X5.51
Precio17,444.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB1283CN180TC/270.9A1ASI2.875X5.51

Reductor de velocidad en línea - 270.9:1 Reducción, 270.9:1 Relación, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298512
No. Fabricante BB1283CN180TC/270.9A1ASI2.875X5.51
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
Precio17,444.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    4702.766 N-m;41623
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    270.9:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    270.9:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    181.89 kg, 401 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    B12C18S27090
  • Potencia de entrada máxima
    3.184 kW;4.27 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    30723.867 N, 6907 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en ángulo recto
  • Reducción
    270.9:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    41623 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B12C18S27090 BB1283CN180TC/270.9A1ASI2.8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good