Motion
BB1283CN250TC/63.41A1ASI2.875X5.51

DODGE
BB1283CN250TC/63.41A1ASI2.875X5.51

Reductor de velocidad en línea - 63.41:1 Reducción, 63.41:1 Relación, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro del eje de salida de 2.8750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298513
No. Fabricante BB1283CN250TC/63.41A1ASI2.875X5.51
Precio17,969.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB1283CN250TC/63.41A1ASI2.875X5.51

Reductor de velocidad en línea - 63.41:1 Reducción, 63.41:1 Relación, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro del eje de salida de 2.8750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298513
No. Fabricante BB1283CN250TC/63.41A1ASI2.875X5.51
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
Precio17,969.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    B12
  • Par de salida máximo
    4702.766 N-m;41623
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    63.41:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    63.41:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    198.22 kg, 437 lb

Detalles

  • Relación real
    63.41:1
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    30723.867 N, 6907 lbf
  • Tipo de reductor
    Bisel helicoidal
  • Reducción
    63.41:1
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    41623 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B12C25S06341 BB1283CN250TC/63.41A1ASI2.8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno