Motion
FC-E-115R-MOD PHYMET MPF-0696

DODGE
FC-E-115R-MOD PHYMET MPF-0696

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298669
No. Fabricante FC-E-115R-MOD PHYMET MPF-0696
Precio1,781.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-E-115R-MOD PHYMET MPF-0696

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14298669
No. Fabricante FC-E-115R-MOD PHYMET MPF-0696
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
Precio1,781.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Peso
    10.44 lb

Detalles

  • Descripción
    FC-E-115R-MOD PHYMET MPF-0696
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-E-115R-MOD (PHYMET MPF-0696) es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 1-15/16 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 5.3750 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple extremo XTS en la serie FC-E. La unidad pesa 10.440 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144805
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    FC-E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
144805 FC-E-115R-MOD PHYMET MPF-0696 BEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos