Motion
SUCBT209-IP69K/F

Timken
SUCBT209-IP69K/F

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 45 mm, carcasa de polímero, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar, ranura de 0,6960 pulg.
Artículo MI #14299308
No. Fabricante SUCBT209-IP69K/F
Precio863.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCBT209-IP69K/F

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 45 mm, carcasa de polímero, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar, ranura de 0,6960 pulg.
Artículo MI #14299308
No. Fabricante SUCBT209-IP69K/F
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
Precio863.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.9370 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Ranura Ancho  
    0,6960 pulg.
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Extremo abierto
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa Zerk
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCBT209-IP69K/F
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Recoja una ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    16.2 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    SUC209-IP69K/F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    085706137489

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCBT209-IP69K/F Y HOU
  • Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada
  • Sello azul ópticamente detectable
  • El sello azul y el material del deflector cumplen con la FDA/EC para el contacto directo con alimentos
  • Los cojinetes de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal
  • Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo
  • Hay disponibles numerosos tipos y tamaños de carcasa higiénica