Motion
SUCSTB210-IP69K/F

Timken
SUCSTB210-IP69K/F

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 50 mm, Montaje de base roscada, Bloqueo de collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable fundido, Servicio estándar
Artículo MI #14300001
No. Fabricante SUCSTB210-IP69K/F
Precio1,051.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCSTB210-IP69K/F

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 50 mm, Montaje de base roscada, Bloqueo de collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable fundido, Servicio estándar
Artículo MI #14300001
No. Fabricante SUCSTB210-IP69K/F
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
Precio1,051.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7031 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.0310 pulg.
  • Altura total
    4.3750 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Peso
    4.68 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los rodamientos higiénicos Timken con clasificación IP69K están diseñados específicamente para funcionar en aplicaciones de alimentos y bebidas donde existen lavados a alta presión, humedad alta y diferencias de temperatura excesivas. Timken logra una clasificación de IP69K sin una cubierta de extremo sellada. Para cumplir con la clasificación IP69K , nuestros cojinetes no permitieron que el agua o el polvo sobrepasaran el sello durante las pruebas agresivas. Con Timken, la lubricación permanece dentro del cojinete a través de opciones de grasa apta para alimentos o lubricante sólido. Con estas soluciones, no es necesario volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo del cojinete. Las plaquitas de bola (anillos, bolas, jaula) son completamente inoxidables, lo que las hace totalmente metálicas detectables y resistentes a la corrosión. Nuestra plaquita IP69K está disponible en combinación con cuatro materiales de carcasa diferentes, incluidos acero inoxidable fundido estándar, termoplástico blanco, acero inoxidable higiénico y material de carcasa termoestable azul higiénico. La línea de productos está disponible con bloqueo de tornillos de fijación y ofrece miles de combinaciones de carcasas, incluidas opciones personalizadas diseñadas para adaptarse a cualquier necesidad de aplicación de alimentos y bebidas. Nuestros productos se adaptan a tamaños de eje de 20mm a 50mm y de 3/4 pulg. a 2 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Extremo abierto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada • Sello azul ópticamente detectable • El material de sello azul y el dedo cumplen con la FDA/EC para contacto directo con alimentos • Los rodamientos de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal • Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que da como resultado un mantenimiento mínimo • Hay muchos tipos y tamaños de carcasa higiénica disponibles
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Manguito de doble bloqueo
  • Tipo de lubricante
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar apta para alimentos
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    18.6 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    SUC210-IP69K/F
  • Elemento rodante
    Cojinete de bolas
  • Tipo de fila
    Individual
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    IP69K Sellos
  • UPC_NO
    013992472496

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCSTB210-IP69K/F Y HO
  • Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada
  • Sello azul ópticamente detectable
  • El sello azul y el material del deflector cumplen con la FDA/EC para el contacto directo con alimentos
  • Los cojinetes de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal
  • Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo
  • Hay disponibles numerosos tipos y tamaños de carcasa higiénica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos