Motion
SUC205-IP69K/F

Timken
SUC205-IP69K/F

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3438 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14300063
No. Fabricante SUC205-IP69K/F
Precio316.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUC205-IP69K/F

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3438 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14300063
No. Fabricante SUC205-IP69K/F
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
Precio316.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Ranurado y orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.3 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • UPC_NO
    013992470232

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR Y CARCASA DE SUC205-IP69K/F DE ANCHO
  • Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada
  • Sello azul ópticamente detectable
  • El sello azul y el material del deflector cumplen con la FDA/EC para el contacto directo con alimentos
  • Los cojinetes de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal
  • Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo
  • Hay disponibles numerosos tipos y tamaños de carcasa higiénica

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos