Motion
SUC209-27-IP69K/F

Timken
SUC209-27-IP69K/F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.6875 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14300092
No. Fabricante SUC209-27-IP69K/F
Precio673.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUC209-27-IP69K/F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.6875 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14300092
No. Fabricante SUC209-27-IP69K/F
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
Precio673.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Ranurado y orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    16.2 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • UPC_NO
    013992470447

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUC209-27-IP69K/F Y HO
  • Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada
  • Sello azul ópticamente detectable
  • El sello azul y el material del deflector cumplen con la FDA/EC para el contacto directo con alimentos
  • Los cojinetes de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal
  • Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo
  • Hay disponibles numerosos tipos y tamaños de carcasa higiénica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos