Motion
SUC210-IP69K/FVSL613

Timken
SUC210-IP69K/FVSL613

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0313 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14300106
No. Fabricante SUC210-IP69K/FVSL613
Precio1,021.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUC210-IP69K/FVSL613

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0313 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14300106
No. Fabricante SUC210-IP69K/FVSL613
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
Precio1,021.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    18.6 kN
  • Relubricable
    No
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • UPC_NO
    013992470478

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUC210-IP69K/FVSL613 Y
  • Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada
  • Sello azul ópticamente detectable
  • El sello azul y el material del deflector cumplen con la FDA/EC para el contacto directo con alimentos
  • Los cojinetes de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal
  • Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo
  • Hay disponibles numerosos tipos y tamaños de carcasa higiénica