Motion
6002H-2RSF/FVSL613

Timken
6002H-2RSF/FVSL613

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #14300130
No. Fabricante 6002H-2RSF/FVSL613
Precio176.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
6002H-2RSF/FVSL613

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #14300130
No. Fabricante 6002H-2RSF/FVSL613
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
Su precio$176.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE 6002H-2RSF/FVSL613 GR PROFUNDO