Motion
CRFS-SS12
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #14329292
No. Fabricante CRFS-SS12
Precio561.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #14329292
No. Fabricante CRFS-SS12
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
Precio561.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.3800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2187 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    3.9400 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SS-12
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Plata
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de acero inoxidable montado - Acero inoxidable 440C - Bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable - Resistente a la corrosión
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2219 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida, cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    662461421604
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Velocidad máxima
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    CRFS
  • Capacidad de carga estática
    1444 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461421604

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE BRIDA DE PERNO 4 DE ACERO INOXIDABLE CRFS-SS12 MONTADA
  • Acero inoxidable 440C para resistencia a la corrosión.
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
  • La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
  • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

También puede gustarle