Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8700 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura3.9400 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRodamiento de bolas con soporte de brida de tres pernos de acero inoxidable montado - Acero inoxidable 440C - Bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable - Resistente a la corrosión
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida, soporte, tres pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Velocidad máxima2300 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461421697
Descripción general
- Acero inoxidable 440C para resistencia a la corrosión.
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1