Motion
728475
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #14329298
No. Fabricante 728475
Precio430.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #14329298
No. Fabricante 728475

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.1900 pulg.
  • Ancho general
    1.6900 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Características y beneficios
    • Acero inoxidable 440C para resistencia a la corrosión. • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y dedo de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de alta calidad con base sólida y diseño de inversión que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable. • Construcción sólida con base maquinada diseñada para espacios mínimos y sin rellenos • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con separación con tornillos de fijación resistentes a la corrosión • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, evita la rotación del anillo exterior. • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una mayor holgura de alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada, dos pernos
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Velocidad máxima
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Elemento rodante
    Cojinete de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de triple labio
  • UPC_NO
    662461421796

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA CON PERNO 2 DE ACERO INOXIDABLE CRPS-SS16 MONTADO
  • Acero inoxidable 440C para resistencia a la corrosión.
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
  • La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
  • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

También puede gustarle