Motion
728545
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14329320
No. Fabricante 728545
Precio372.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14329320
No. Fabricante 728545
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
Precio372.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2190 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Ancho general
    1.2190 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    Acero inoxidable 440C
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Velocidad máxima
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2219 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1227 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de triple labio
  • Serie
    SS
  • UPC_NO
    662461422021

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO MONTADO EN SS-12 SOLO BOLA BRG PN GO
  • Acero inoxidable 440C para resistencia a la corrosión.
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

También puede gustarle