Motion
155-4-18/9.5
155-4-18/9.5
Artículo MI #14329611
No. Fabricante 155-4-18/9.5
Precio907.54 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
155-4-18/9.5
Artículo MI #14329611
No. Fabricante 155-4-18/9.5
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
Precio907.54 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9.5"

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 4 con puño recto de 18"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314731655

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES AISLANTES 155-4-18/9.5 NOVAX, CLA
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good