Motion
201-510-B/4X
201-510-B/4X
Artículo MI #14329649
No. Fabricante 201-510-B/4X
Precio43.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
201-510-B/4X
Artículo MI #14329649
No. Fabricante 201-510-B/4X
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
Precio43.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para agricultura, procesamiento de alimentos, mantenimiento de plantas industriales y uso general.
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Mono de TPU/Nylon: 0.25 mm
  • Características
    El material ligero y duradero de 5.5 oz resiste las grasas, los aceites y la grasa
  • Número de Upc del fabricante
    616314447808
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314447808

Descripción general

Descripción del fabricante
201-510-B/4X PROTEC INDUSTRIAL DE TPU/NYLON
  • El material ligero y duradero de 5.5 oz resiste las grasas, los aceites y la grasa
  • Fabricado con revestimiento de TPU 0.25mm (10 mil) en nylon 210D
  • Tirantes ajustables
  • La construcción termosoldada añade resistencia adicional a las costuras
  • Disponible en amarillo, verde y azul
  • La chaqueta impermeable se vende por separado (201-500)
  • La capucha desmontable se vende por separado (201-520)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"