Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna nueva era de gafas de seguridad ligeras. La Ultra-Lyte es la protección ocular más ligera del mercado y se ha diseñado para adaptarse a la cara y reducir los huecos para un ajuste cómodo.
- Características de comodidadLa forma cuadrada de la lente con un ligero estrechamiento proporciona un estilo moderno al usuario
- DescripciónGafas de seguridad sin montura con patilla transparente, lente transparente y revestimiento antiarañazos/sin empañamiento® 3Sixty™
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos / NieblaMess 3Sixty
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314736261
- Ajuste de la patillaMoldeado
Descripción general
- La forma cuadrada de la lente con un ligero estrechamiento proporciona un estilo moderno al usuario
- Diseño ultraligero que se adapta a la cabeza y favorece su uso durante todo el día
- Las varillas de ajuste por resorte ofrecen un ajuste cómodo que se adapta a la cabeza
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 10 Lente curva de base
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2020
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto