Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl casco de seguridad industrial de nueva generación JSP® EVO® VISTAlens de la gama Z87.1 ofrece una comodidad superior y cuenta con una lente ANSI 101 integrada recubierta para ofrecer resistencia a los arañazos y al empañamiento, lo que ofrece una vista panorámica sin obstrucciones con una distorsión mínima. La lente totalmente ajustable es fácil de retraer y desplegar y gira suavemente, lo que permite que el usuario ajuste la posición y para una cobertura y protección máximas. La suspensión textil de poliéster 6-Point con trinquete de rueda Revolution ℮ es fácil de usar y crea un ajuste firme y cómodo. Excelente para aplicaciones que requieren protección contra la caída de residuos y objetos colgantes bajos en aplicaciones industriales y de construcción.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorNaranja ahumado
- Número de Upc del fabricante5038428403931
Descripción general
- Protector ocular integrado totalmente retráctil. ANSI Z87+ Resistente a los impactos
- Los brazos pivotantes permiten que VISTALens se retraiga y despliegue sin problemas
- El sello de TPR en la lente se adapta a la cara del usuario, creando un buen sellado para una mejor protección de proyectiles y mayor comodidad
- Sistema de suspensión textil de poliéster de 6-Point que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
- El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase C
- Las ranuras universales para accesorios aceptan prácticamente cualquier accesorio de la competencia
- Banda para el sudor Chamlon
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto