Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl casco de escalada industrial de clase C y tipo II certificado por ANSI ofrece una protección superior contra impactos mientras se trabaja en alturas o en espacios confinados. Cuenta con una calota exterior ABS superligera y un forro interior de espuma EPS integrado que funciona junto con la suspensión interior de HDPE de 4 puntos altamente ajustable para proporcionar una protección excepcional contra la parte superior de la cabeza y los peligros de impactos laterales. El Traverse ℮ - Mips® ofrece una capa de baja fricción que permite que la cabeza se mueva dentro del casco (movimiento relativo de 10mm a 15mm en todas las direcciones) que puede redirigir el movimiento rotacional perjudicial que de otro modo se transferiría a la cabeza.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorRojo
- ConstrucciónTecnología MIPS/
- Número de Upc del fabricante616314731433
Descripción general
- Carcasa ultraligera fabricada con material ABS que proporciona una protección superior
- El sistema de protección cerebral Mips® (sistema multidireccional de protección contra impactos) para cascos de seguridad industrial es una capa de baja fricción diseñada para reducir el movimiento rotacional transferido a la cabeza por impactos en ángulo
- El forro de espuma EPS ayuda a absorber las fuerzas de los impactos delanteros, laterales o traseros
- Incluye una correa de barbilla cruzada de 4 puntos con hebilla de liberación rápida ajustable para un ajuste seguro
- El robusto trinquete de rueda SURE-LOCK ajustable y antideslizante garantiza un rendimiento de suspensión adecuado y un ajuste sin esfuerzo para todos los tamaños de cabeza
- La suspensión interior incluye un cómodo acolchado para que sobrepase la línea de las cejas
- Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo II, Clase C
- Cumple con las cláusulas 4.2 de EN12492
- Compatible con toda la línea de accesorios Traverse
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto