Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul marino
- DescripciónMono con doble certificación AR/FR - 13.2 Cal/cm2
- CaracterísticasHRC2, ATPV 13.2 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314270932
- Número de subdivisiones2
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314270932
Descripción general
- HRC2, ATPV 12.5 cal/cm2
- Rosca FR de aramida de alta tenacidad
- No hay piezas metálicas en la prenda
- Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
- Cuello alzado protector con cierre de velcro
- Protección contra tormentas con cierre de velcro
- Regreso a la acción para la movilidad
- Cintura elástica lateral
- Puños de punto de canalé FR
- Gancho y bucle en la parte inferior
- 2 bolsillos de parche en la cintura con acceso lateral
- Certificación UL
- NFPA 1975-2009, NFPA 2112-2012
- NFPA 70E 2012 , ASTM F 1506-2010a
- LATA/CGSB 155.20-2000, LATA/CGSB 155.22-97
- OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación