Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
- ColorReal
- CaracterísticasTejido StatStar: 87 % poliéster / 13 % carbono
- Tipo de prendaAbrigos de laboratorio
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio
Descripción general
- Tejido StatStar: 87 % poliéster / 13 % carbono
- Cuello con solapa
- Tres bolsillos de parche
- Cierres a presión en la abertura delantera
- Bolsillo en la cintura con cierre a presión para conexión a tierra
- Cierre a presión en la muñeca
- Cierre a presión en la muñeca
- Aberturas de paso en la cintura para acceder a los bolsillos
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014 - Prenda de control estático conectable a tierra
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación