Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
- ColorBlanco
- CaracterísticasTejido Staticon: 98 % poliéster / 2 % carbono
- Tipo de prendaAbrigos de laboratorio
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio
Descripción general
Descripción del fabricante
BR59N-45WH-L CAPAS DE LABORATORIO LARGAS ESD ESTÁTICASON W
- Tejido Staticon: 98 % poliéster / 2 % carbono
- Cuello con solapa
- Tres bolsillos de parche
- Cierres a presión en la abertura delantera
- Bolsillo en la cintura con cierre a presión para conexión a tierra
- Ranura para bolígrafo en el bolsillo del pecho
- Aberturas laterales en la parte inferior de cada lado para acceder al bolsillo
- Cierre de dobladillo estándar
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014 - Prenda de control estático conectable a tierra
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature