Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO3
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
- Tipo de cierreCremallera
- ColorBlanco
- DescripciónMono Ultimax Stripe ISO 3 (Clase 1) Cleanroom
- CaracterísticasTejido a rayas Últimax: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314831010
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO616314831010
Descripción general
- Tejido a rayas Últimax: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Cuello militar para un look limpio
- Mangas raglán para mayor movimiento
- Puños de punto ESD
- Cierres a presión en la parte superior de la cremallera y en la parte inferior del dobladillo de la pierna y cremallera enrollada para facilitar su colocación
- Trabilla para colgar codificada por colores
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 3 (Clase 1) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación