Motion
CC1245-89WH-L
CC1245-89WH-L
Artículo MI #14330151
No. Fabricante CC1245-89WH-L
Precio105.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CC1245-89WH-L
Artículo MI #14330151
No. Fabricante CC1245-89WH-L
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
Precio105.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    4

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Disctek 2.5 Cuadrícula ISO 4 (Clase 10) Sala limpia/Cubierto ESD
  • Características
    Tejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Número de Upc del fabricante
    616314828447
  • Tipo de producto
    Peleles
  • UPC_NO
    616314828447

Descripción general

Descripción del fabricante
CC1245-89WH-L MONO DE SALA LIMPIA DISCTEK
  • Tejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
  • Cuello militar para un look limpio
  • Mangas raglán para mayor movimiento
  • Puños de punto ESD
  • Cierres a presión en la parte superior de la cremallera y en la parte inferior del dobladillo de la pierna y cremallera enrollada para facilitar su colocación
  • Trabilla para colgar codificada por colores
  • Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014 - Prenda de control estático conectable a tierra
  • Lavar antes de usar en una sala limpia ISO
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados