Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdea para usar en aplicaciones de pintura en aerosol y recubrimiento en polvo.
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAzul marino
- DescripciónPelele de pintura de barrera de pulverización/revestimiento en polvo
- CaracterísticasTejido de barrera de pulverización: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314526664
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314526664
Descripción general
- Tejido de barrera de pulverización: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Cuello militar para un look limpio
- Mangas raglán para mayor movimiento
- Espalda de malla ventilada con solapa, malla ventilada en las sisas y en la entrepierna
- Cremallera enrollable con cierres a presión en la parte superior
- Elástico en los dobladillos de las mangas
- Un bolsillo interior en el pecho
- Dos bolsillos de parche en la cadera
- Trabillas en la cintura con cierres a presión en la espalda
- Piernas con dobladillo y ajuste a presión
- Bolsillos en las costuras laterales con solapas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación