Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl dispositivo Kut Gard® ATA® PreventWear CHAPS-2.5-MR se creó para proteger a los trabajadores con el riesgo de sufrir cortes en la parte delantera y trasera de las piernas. Desarrollado con una gran empresa de reciclaje para ayudar a reducir las lesiones por cortes de piernas, este chap puede funcionar siempre que se necesite protección contra cortes de piernas. Con ANSI A9, CHAPS-2.5-MR alcanza el nivel más alto posible de protección contra cortes con una mezcla patentada de fibras resistentes a cortes. An adjustable waistband means they fit almost any size waist, and 2" wide hook and loop straps secure the material around the legs for ease in donning, comfort and adjustability. Fácil de lavar en agua fría y secar en secadora a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorGris oscuro
- DescripciónChaps ATA® resistentes a cortes combinados que envuelven las piernas, correas ajustables de velcro
- CaracterísticasLa mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Tipo de prendaChaps
- Número de Upc del fabricante616314754180
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314754180
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección frente a los cortes y una comodidad excepcional para el usuario Protección frente y espalda frente a los cortes A9 en las zonas de alto riesgo de la pierna Correas ajustables para las piernas con velcro para un ajuste más personalizado Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano Fabricado en EE. UU. Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación