Motion
CHAPS-2.5-MR-40
CHAPS-2.5-MR-40
Artículo MI #14330191
No. Fabricante CHAPS-2.5-MR-40
Precio801.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHAPS-2.5-MR-40
Artículo MI #14330191
No. Fabricante CHAPS-2.5-MR-40
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
Precio801.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El dispositivo Kut Gard® ATA® PreventWear CHAPS-2.5-MR se creó para proteger a los trabajadores con el riesgo de sufrir cortes en la parte delantera y trasera de las piernas. Desarrollado con una gran empresa de reciclaje para ayudar a reducir las lesiones por cortes de piernas, este chap puede funcionar siempre que se necesite protección contra cortes de piernas. Con ANSI A9, CHAPS-2.5-MR alcanza el nivel más alto posible de protección contra cortes con una mezcla patentada de fibras resistentes a cortes. An adjustable waistband means they fit almost any size waist, and 2" wide hook and loop straps secure the material around the legs for ease in donning, comfort and adjustability. Fácil de lavar en agua fría y secar en secadora a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Chaps ATA® resistentes a cortes combinados que envuelven las piernas, correas ajustables de velcro
  • Características
    La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Tipo de prenda
    Chaps
  • Número de Upc del fabricante
    616314754227
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314754227

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAPS-2.5-MR-40 ATA TECH CHAPS W/FRONT &
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección frente a los cortes y una comodidad excepcional para el usuario Protección frente y espalda frente a los cortes A9 en las zonas de alto riesgo de la pierna Correas ajustables para las piernas con velcro para un ajuste más personalizado Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano Fabricado en EE. UU. Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

You May Also Like