Motion
CHPO-16WH-L
CHPO-16WH-L CAMPANA DE SALA LIMPIA - JALAR U
Artículo MI #14330215
No. Fabricante CHPO-16WH-L
Precio34.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHPO-16WH-L CAMPANA DE SALA LIMPIA - JALAR U
Artículo MI #14330215
No. Fabricante CHPO-16WH-L
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
Precio34.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Blanco
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Material de la tela de la cubierta
    Rayas Ultimax
  • Descripción
    Capucha Ultimax Stripe ISO 3 (Clase 1) Cleanroom - Tire de ella
  • Características
    Tejido a rayas Últimax: 99 % poliéster / 1 % carbono
  • Número de Upc del fabricante
    616314830877

Descripción general

Descripción del fabricante
CHPO-16WH-L CAMPANA DE SALA LIMPIA - JALAR U
  • Tejido a rayas Últimax: 99 % poliéster / 1 % carbono
  • Tire de la cara que se abre
  • Unión alrededor de la abertura frontal
  • Dos broches a presión hembra verticales a cada lado de la varilla
  • Cuatro cierres a presión verticales y horizontales en la parte posterior
  • Falda con abertura
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 3 (Clase 1) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados

También puede gustarle