Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorBlanco
- ConstrucciónSeguro contra ESD
- Material de la tela de la cubiertarejilla ltessa
- DescripciónCampana de sala limpia Altessa Grid ISO 5 (Clase 100): extraíble
- CaracterísticasTejido de rejilla Altessa: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Número de Upc del fabricante616314584152
Descripción general
- Tejido de rejilla Altessa: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Tire de la cara que se abre
- Unión alrededor de la abertura frontal
- Dos broches a presión hembra verticales a cada lado de la varilla
- Cuatro cierres a presión verticales y horizontales en la parte posterior
- Falda con abertura
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación