Motion
CHPO-89WH-M
CHPO-89WH-M CAMPANA DE SALA LIMPIA-TIRAR SOBRE DIS
Artículo MI #14330230
No. Fabricante CHPO-89WH-M
Precio32.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHPO-89WH-M CAMPANA DE SALA LIMPIA-TIRAR SOBRE DIS
Artículo MI #14330230
No. Fabricante CHPO-89WH-M
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
Precio32.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Blanco
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Material de la tela de la cubierta
    Disctek 2.5
  • Descripción
    Cubierta para sala limpia de rejilla Disctek 2.5 ISO 4 (Clase 10) - Tirador
  • Características
    Tejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
  • Número de Upc del fabricante
    616314584435

Descripción general

Descripción del fabricante
CHPO-89WH-M CAMPANA DE SALA LIMPIA-TIRAR SOBRE DIS
  • Tejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
  • Tire de la cara que se abre
  • Unión alrededor de la abertura frontal
  • Dos broches a presión hembra verticales a cada lado de la varilla
  • Cuatro cierres a presión verticales y horizontales en la parte posterior
  • Falda con abertura
  • Lavar antes de usar en una sala limpia ISO
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados

También puede gustarle