Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesPIP se compromete a desarrollar productos innovadores de alta calidad que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Estamos trabajando para reducir la cantidad de materiales no reciclados utilizados en todos los aspectos de nuestros productos y embalajes. Nuestros esfuerzos son incrementales, pero representan pequeños pasos positivos para marcar la diferencia en el medio ambiente. Esperamos que nuestros esfuerzos inciten a otros a hacer lo mismo.
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras de algodón/poliéster reciclado de peso medio - Azul
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Número de Upc del fabricante616314657306
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- UPC_NO616314657306
Descripción general
- Fibras de punto sin costuras de algodón/poliéster reciclado
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez, en lugar de pares
- Punto suave sin costuras que proporciona comodidad sin rozaduras
- Se puede utilizar como forro de guantes
- El poliéster es excelente para su uso en aplicaciones en las que se requieren pocas pelusas,
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación