Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConsigue una protección de corte de alto nivel y la comodidad de una chaqueta con cremallera completa con las chaquetas Kut Gard® ATA® Prevent Wear de PIP®. Fabricada con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, la chaqueta J145SP-4CM-TH ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 4".En el abdomen, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A6. Los antebrazos obtienen la puntuación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho, los bíceps y el panel superior de la espalda ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . La chaqueta es intencionadamente larga para ofrecer protección a la ingle. Y es cómodo. El panel trasero de malla libera el calor corporal, manteniendo al usuario fresco y seco. Un collarín Comfort de 4" tiene un efecto refrescante sobre la piel. Hecho en los EE. UU.
- Tipo de cierreCremallera
- ColorGris oscuro
- DescripciónChaqueta ATA® resistente a los cortes combinada con malla en la espalda y orificios para los pulgares
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante616314661983
- Material616314661983
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- ANSI Cut A7 (Neck), ANSI Cut A6 (Abdomen), ANSI Cut A5 (Forearms) y ANSI Cut A4 (Bíceps, tórax y parte superior de la espalda)
- Cierre de cremallera integral para poner y quitar fácilmente
- La espalda de malla de punto reduce el peso total de la prenda
- 4" comfort collar has cooling effect against the skin
- Los orificios para los pulgares evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación