Motion
J645HV-2.5CM-TH-XL
J645HV-2.5CM-TH-XL ATA TECH. LLENA HI-VIZ
Artículo MI #14330276
No. Fabricante J645HV-2.5CM-TH-XL
Precio624.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
J645HV-2.5CM-TH-XL ATA TECH. LLENA HI-VIZ
Artículo MI #14330276
No. Fabricante J645HV-2.5CM-TH-XL
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
Precio624.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consigue una protección de corte de alto nivel y la comodidad de una chaqueta con cremallera completa con las chaquetas Kut Gard® ATA® Prevent Wear de PIP®. Fabricada con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, la chaqueta amarilla J645HV-2.5CM-TH de alta visibilidad ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A9 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 2.5". En el pecho, el abdomen, la parte superior de la espalda y el bíceps proporcionan la norma ANSI A8 y los antebrazos obtienen la resistencia al corte de la norma ANSI A7 . La parte trasera de malla 3/4 permite la ventilación para mantener al trabajador más fresco en entornos cálidos. La chaqueta es intencionadamente larga para ofrecer protección a la ingle. Y es cómodo. El panel trasero de malla libera el calor corporal, manteniendo al usuario fresco y seco. Un collarín Comfort de 2.5" tiene un efecto refrescante sobre la piel. Hecho en los EE. UU.
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaqueta resistente a los cortes de alta visibilidad combinada ATA® con orificios para los pulgares
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314819902
  • Material
    616314819902

Descripción general

Descripción del fabricante
J645HV-2.5CM-TH-XL ATA TECH. LLENA HI-VIZ
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • La chaqueta amarilla de alta visibilidad permite ver a los trabajadores en entornos con poca luz para una mayor concienciación
  • Las prendas de la serie 600 proporcionan una protección general más alta contra cortes en una opción liviana para ofrecer a los trabajadores protección y comodidad con confianza
  • 2.5" comfort collar has cooling effect against the skin
  • El orificio para el pulgar evita que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle