Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñados para proteger contra las lesiones por cortes en las zonas de mayor riesgo, los jerséis de Kut Gard® ATA® PreventWear de fibra extremadamente resistente y de alto rendimiento ofrecen niveles significativos de resistencia al corte. Sin embargo, son ligeras y cómodas, con características especiales para mantener al usuario fresco y seco todo el día. Obtenga protección donde más se necesita. En todo el abdomen, el punto especialmente reforzado tiene la clasificación ANSI A6 para riesgos de cortes altos. Las arterias vitales del cuello y los antebrazos están cubiertas con el punto ANSI A5 para los riesgos de corte medio/pesado, mientras que la parte superior del pecho, el bíceps y los paneles traseros califican con ANSI A4 para los riesgos de corte medio. Los jerséis de Kut Gard® ATA® PreventWear de mayor longitud están diseñados para extender la cobertura a la zona de la ingle. Lavable a máquina para una larga vida útil. Hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey resistente a cortes mezclado ATA®
- Número de Upc del fabricante616314662676
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- ANSI Cut A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (cuello y antebrazo) y ANSI Cut A4 (bíceps, pecho y espalda)
- 3" comfort collar has cooling effect against the skin
- Los puños ajustados evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- El color oscuro oculta la suciedad
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación