Motion
P100SP-S
JERSEY TÉCNICO P100SP-S ATA, ESPALDA LISA,
Artículo MI #14330307
No. Fabricante P100SP-S
Precio490.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JERSEY TÉCNICO P100SP-S ATA, ESPALDA LISA,
Artículo MI #14330307
No. Fabricante P100SP-S
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
Precio490.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñados para proteger contra las lesiones por cortes en las zonas de mayor riesgo, los jerséis de Kut Gard® ATA® PreventWear de fibra extremadamente resistente y de alto rendimiento ofrecen niveles significativos de resistencia al corte. Sin embargo, son ligeras y cómodas, con características especiales para mantener al usuario fresco y seco todo el día. Obtenga protección donde más se necesita. En todo el abdomen, el punto especialmente reforzado tiene la clasificación ANSI A6 para riesgos de cortes altos. Las arterias vitales del cuello y los antebrazos están cubiertas con el punto ANSI A5 para los riesgos de corte medio/pesado, mientras que la parte superior del pecho, el bíceps y los paneles traseros califican con ANSI A4 para los riesgos de corte medio. Los jerséis de Kut Gard® ATA® PreventWear de mayor longitud están diseñados para extender la cobertura a la zona de la ingle. Lavable a máquina para una larga vida útil. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey resistente a cortes mezclado ATA®
  • Número de Upc del fabricante
    616314662690

Descripción general

Descripción del fabricante
JERSEY TÉCNICO P100SP-S ATA, ESPALDA LISA,
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • ANSI Cut A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (cuello y antebrazo) y ANSI Cut A4 (bíceps, pecho y espalda)
  • 3" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Los puños ajustados evitan que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • El color oscuro oculta la suciedad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle