Motion
P145SP-2.5CM-TH-L
JERSEY TÉCNICO P145SP-2.5CM-TH-L ATA, C/M
Artículo MI #14330311
No. Fabricante P145SP-2.5CM-TH-L
Precio612.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JERSEY TÉCNICO P145SP-2.5CM-TH-L ATA, C/M
Artículo MI #14330311
No. Fabricante P145SP-2.5CM-TH-L
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
Precio612.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elija Kut Gard® ATA® Prevent Wear para protegerse contra lesiones por cortes en zonas de alto riesgo del cuerpo, donde las laceraciones pueden ser devastadoras. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 2.5". En el abdomen y los antebrazos, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho, el bíceps y el panel superior de la espalda ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . El panel trasero de malla parcial permite la ventilación para una prenda más fresca y cómoda. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey ATA® Blended resistente a los cortes con malla en la espalda y orificios para los pulgares
  • Número de Upc del fabricante
    616314662850

Descripción general

Descripción del fabricante
JERSEY TÉCNICO P145SP-2.5CM-TH-L ATA, C/M
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección frente a los cortes y una excelente comodidad para el usuarioANSI Cut A7 (cuello), ANSI Cut A5 (abdomen, antebrazos) y ANSI Cut A4 (pecho, bíceps y parte superior de la espalda)La parte trasera de malla 3/4 ayuda a circular el aire, mantiene al usuario el cómodo cuello de cool2.5" tiene un efecto refrescante contra la pielPuños ajustados con orificios para los pulgares que evitan que las mangas se subanHilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacterianoFabricado en EE. UU.Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle