Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesElija Kut Gard® ATA® Prevent Wear para protegerse contra lesiones por cortes en zonas de alto riesgo del cuerpo, donde las laceraciones pueden ser devastadoras. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 2.5". En el abdomen y los antebrazos, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho, el bíceps y el panel superior de la espalda ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . El panel trasero de malla parcial permite la ventilación para una prenda más fresca y cómoda. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey ATA® Blended resistente a los cortes con malla en la espalda y orificios para los pulgares
- Número de Upc del fabricante616314662874
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección frente a los cortes y una excelente comodidad para el usuarioANSI Cut A7 (cuello), ANSI Cut A5 (abdomen, antebrazos) y ANSI Cut A4 (pecho, bíceps y parte superior de la espalda)La parte trasera de malla 3/4 ayuda a circular el aire, mantiene al usuario el cómodo cuello de cool2.5" tiene un efecto refrescante contra la pielPuños ajustados con orificios para los pulgares que evitan que las mangas se subanHilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacterianoFabricado en EE. UU.Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación