Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesElija Kut Gard® ATA® Prevent Wear para protegerse contra lesiones por cortes en zonas de alto riesgo del cuerpo, donde las laceraciones pueden ser devastadoras. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 3". En el abdomen y los antebrazos, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho, el bíceps y el panel superior de la espalda ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . El panel trasero es parcialmente de malla, lo que lo hace más fresco y ligero. En los bíceps, las bandas naranjas de alta visibilidad con cinta reflectante ayudan a los compañeros de trabajo a mantenerse al tanto de que está allí. El jersey P145SP-3CM-HV2-TL puede llevarse cómodamente sobre cualquier tipo de camisa. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey resistente a los cortes mezclado ATA® con mangas selladas reflectantes/de alta visibilidad y presillas para el pulgar
- Número de Upc del fabricante616314663024
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- ANSI Cut A7 (Neck), ANSI Cut A5 (Abdomen y Forearms) y ANSI Cut A4 (Bíceps, tórax y parte superior de la espalda)
- Naranja de alta visibilidad con bandas reflectantes en bíceps que aumentan el cumplimiento de la seguridad
- 3" comfort collar has cooling effect against the skin
- Las presillas para los pulgares evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación