Motion
P145SP-3CM-HV2-TL-M
JERSEY TÉCNICO P145SP-3CM-HV2-TL-M ATA, 3
Artículo MI #14330317
No. Fabricante P145SP-3CM-HV2-TL-M
Precio506.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JERSEY TÉCNICO P145SP-3CM-HV2-TL-M ATA, 3
Artículo MI #14330317
No. Fabricante P145SP-3CM-HV2-TL-M
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
Precio506.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elija Kut Gard® ATA® Prevent Wear para protegerse contra lesiones por cortes en zonas de alto riesgo del cuerpo, donde las laceraciones pueden ser devastadoras. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 3". En el abdomen y los antebrazos, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho, el bíceps y el panel superior de la espalda ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . El panel trasero es parcialmente de malla, lo que lo hace más fresco y ligero. En los bíceps, las bandas naranjas de alta visibilidad con cinta reflectante ayudan a los compañeros de trabajo a mantenerse al tanto de que está allí. El jersey P145SP-3CM-HV2-TL puede llevarse cómodamente sobre cualquier tipo de camisa. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey resistente a los cortes mezclado ATA® con mangas selladas reflectantes/de alta visibilidad y presillas para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314663048

Descripción general

Descripción del fabricante
JERSEY TÉCNICO P145SP-3CM-HV2-TL-M ATA, 3
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • ANSI Cut A7 (Neck), ANSI Cut A5 (Abdomen y Forearms) y ANSI Cut A4 (Bíceps, tórax y parte superior de la espalda)
  • Naranja de alta visibilidad con bandas reflectantes en bíceps que aumentan el cumplimiento de la seguridad
  • 3" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Las presillas para los pulgares evitan que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle