Motion
P150SP-2CM-HVB-TL-L
P150SP-2CM-HVB-TL-L ATA TECH PULLOVER HA
Artículo MI #14330323
No. Fabricante P150SP-2CM-HVB-TL-L
Precio348.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
P150SP-2CM-HVB-TL-L ATA TECH PULLOVER HA
Artículo MI #14330323
No. Fabricante P150SP-2CM-HVB-TL-L
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
Precio348.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La media camiseta de punto Kut Gard® ATA® Prevent Wear esté confeccionada con fibras fuertes y de alto rendimiento para ofrecer una protección significativa en la parte superior del cuerpo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 con el collarín comfor de 2", los antebrazos obtienen la puntuación ANSI A5 y la parte superior del pecho y el panel trasero ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . La seguridad del usuario se ve mejorada por los paneles de bíceps amarillos de alta visibilidad que aumentan la concienciación para ayudar a prevenir accidentes y los puños de las mangas están acabados con presillas elásticas premium para los pulgares para mantener las mangas en su lugar. Todas las prendas de ATA® Prevent Wear de ATA® están tratadas con antimicrobianos para ayudar a desalentar el crecimiento bacteriano. Lavable a máquina para una larga vida útil. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey resistente a los cortes mezclado ATA® con mangas de alta visibilidad y lazo para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314663666

Descripción general

Descripción del fabricante
P150SP-2CM-HVB-TL-L ATA TECH PULLOVER HA
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • La media camiseta es una excelente opción para llevar sobre delantales o chaps para una protección corporal completa
  • Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
  • 2" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle