Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa media camiseta de punto Kut Gard® ATA® Prevent Wear esté confeccionada con fibras fuertes y de alto rendimiento para ofrecer una protección significativa en la parte superior del cuerpo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 con el collarín comfor de 2", los antebrazos obtienen la puntuación ANSI A5 y la parte superior del pecho y el panel trasero ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . La seguridad del usuario se ve mejorada por los paneles de bíceps amarillos de alta visibilidad que aumentan la concienciación para ayudar a prevenir accidentes y los puños de las mangas están acabados con presillas elásticas premium para los pulgares para mantener las mangas en su lugar. Todas las prendas de ATA® Prevent Wear de ATA® están tratadas con antimicrobianos para ayudar a desalentar el crecimiento bacteriano. Lavable a máquina para una larga vida útil. Hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey resistente a los cortes mezclado ATA® con mangas de alta visibilidad y lazo para el pulgar
- Número de Upc del fabricante616314663673
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- La media camiseta es una excelente opción para llevar sobre delantales o chaps para una protección corporal completa
- Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
- 2" comfort collar has cooling effect against the skin
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación