Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConsigue una protección de corte de alto nivel con los jerséis Kut Gard® ATA® para evitar el desgaste de PIP®. Confeccionado con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, el jersey P190BP-PP1-TL ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. El jersey ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo con una parte trasera de malla 3/4 para mantenerte fresco. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 3". En todo el abdomen, con refuerzo en el vientre, la resistencia al corte aumenta hasta ANSI A9. Los antebrazos obtienen la puntuación ANSI A5, mientras que el panel superior del pecho y la parte superior de la espalda ofrecen resistencia al corte ANSI A5 . Los bíceps amarillos de alta visibilidad, con clasificación ANSI A8, aumentan la concienciación de los trabajadores. Y es cómodo. El tejido se estira y transpira. El Comfort Collar tiene un efecto refrescante sobre la piel. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey resistente a los cortes mezclado ATA® con parche desmontable para el vientre, mangas de alta visibilidad y presillas para el pulgar
- Número de Upc del fabricante616314664007
- Número de subdivisiones1
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- ANSI Cut A9 (abdomen con parche para el vientre), ANSI Cut A8 (bíceps), ANSI Cut A7 (cuello) y ANSI Cut A5 (antebrazo, pecho y parte superior de la espalda)
- El parche desmontable en el vientre añade A9 de resistencia al corte e indica desgaste (A5 de resistencia al corte sin parche)
- Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
- 3" comfort collar has cooling effect against the skin
- 3/4 Espalda de malla para mantenerte fresco
- Práctico bolsillo integrado para bolígrafo en el pecho
- Las presillas para los pulgares evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- El color oscuro oculta la suciedad
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación