Motion
P190BP-PP1-TL-S
JERSEY TÉCNICO P190BP-PP1-TL-S ATA, 3 INC
Artículo MI #14330328
No. Fabricante P190BP-PP1-TL-S
Precio769.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JERSEY TÉCNICO P190BP-PP1-TL-S ATA, 3 INC
Artículo MI #14330328
No. Fabricante P190BP-PP1-TL-S
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
Precio769.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consigue una protección de corte de alto nivel con los jerséis Kut Gard® ATA® para evitar el desgaste de PIP®. Confeccionado con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, el jersey P190BP-PP1-TL ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. El jersey ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo con una parte trasera de malla 3/4 para mantenerte fresco. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 3". En todo el abdomen, con refuerzo en el vientre, la resistencia al corte aumenta hasta ANSI A9. Los antebrazos obtienen la puntuación ANSI A5, mientras que el panel superior del pecho y la parte superior de la espalda ofrecen resistencia al corte ANSI A5 . Los bíceps amarillos de alta visibilidad, con clasificación ANSI A8, aumentan la concienciación de los trabajadores. Y es cómodo. El tejido se estira y transpira. El Comfort Collar tiene un efecto refrescante sobre la piel. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey resistente a los cortes mezclado ATA® con parche desmontable para el vientre, mangas de alta visibilidad y presillas para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314664021
  • Número de subdivisiones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
JERSEY TÉCNICO P190BP-PP1-TL-S ATA, 3 INC
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • ANSI Cut A9 (abdomen con parche para el vientre), ANSI Cut A8 (bíceps), ANSI Cut A7 (cuello) y ANSI Cut A5 (antebrazo, pecho y parte superior de la espalda)
  • El parche desmontable en el vientre añade A9 de resistencia al corte e indica desgaste (A5 de resistencia al corte sin parche)
  • Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
  • 3" comfort collar has cooling effect against the skin
  • 3/4 Espalda de malla para mantenerte fresco
  • Práctico bolsillo integrado para bolígrafo en el pecho
  • Las presillas para los pulgares evitan que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • El color oscuro oculta la suciedad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle