Motion
P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L

Protective Industrial Products Inc
P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L

P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L GUANTE TÉCNICO ATA
Artículo MI #14330336
No. Fabricante P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L
Precio641.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Protective Industrial Products Inc
P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L

P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L GUANTE TÉCNICO ATA
Artículo MI #14330336
No. Fabricante P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L
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
Precio641.32 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Creado a medida para los líderes de la industria del vidrio con necesidades exigentes, este jersey Kut Gard® ATA® Prevent Wear proporciona una protección sustancial frente al corte y comodidad al usuario. Los bíceps de alta visibilidad ofrecen resistencia al corte ANSI A8 junto con una mayor conciencia y cumplimiento de seguridad. El collarín Comfort de 3" proporciona una protección de corte de A7 . La protección contra cortes en pecho, abdomen y antebrazos es de A5. Además, el panel superior trasero proporciona protección contra cortes ANSI A4 , mientras que el área trasera de malla 3 /4 permite la ventilación liberando el calor corporal para mantener al usuario fresco y cómodo. También hace que sea más ligero y fácil de llevar. Las características de comodidad incluyen un tejido que se estira y transpira. Axilas ventiladas que proporcionan flujo de aire y el exclusivo Comfort Collar con su efecto refrescante sobre la piel.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey resistente a cortes mezclado ATA® con mangas de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314664168
  • Número de subdivisiones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
P190SP3CMHVBUV-PP1-TL-L GUANTE TÉCNICO ATA
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Corte ANSI A8 (bíceps), Corte ANSI A7 (cuello), Corte ANSI A5 (abdomen, cofre y panel posterior) y Corte ANSI A4 (malla superior)
  • Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
  • 3" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Práctico bolsillo para bolígrafo en el pecho
  • Las ventilaciones en las axilas permiten una mayor ventilación para ayudar a mantener al trabajador más fresco
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle