Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCreado a medida para los líderes de la industria del vidrio con necesidades exigentes, este jersey Kut Gard® ATA® Prevent Wear proporciona una protección sustancial frente al corte y comodidad al usuario. Los bíceps de alta visibilidad ofrecen resistencia al corte ANSI A8 junto con una mayor conciencia y cumplimiento de seguridad. El collarín Comfort de 3" proporciona una protección de corte de A7 . La protección contra cortes en pecho, abdomen y antebrazos es de A5. Además, el panel superior trasero proporciona protección contra cortes ANSI A4 , mientras que el área trasera de malla 3 /4 permite la ventilación liberando el calor corporal para mantener al usuario fresco y cómodo. También hace que sea más ligero y fácil de llevar. Las características de comodidad incluyen un tejido que se estira y transpira. Axilas ventiladas que proporcionan flujo de aire y el exclusivo Comfort Collar con su efecto refrescante sobre la piel.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey resistente a cortes mezclado ATA® con mangas de alta visibilidad
- Número de Upc del fabricante616314664175
- Número de subdivisiones1
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Corte ANSI A8 (bíceps), Corte ANSI A7 (cuello), Corte ANSI A5 (abdomen, cofre y panel posterior) y Corte ANSI A4 (malla superior)
- Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
- 3" comfort collar has cooling effect against the skin
- Práctico bolsillo para bolígrafo en el pecho
- Las ventilaciones en las axilas permiten una mayor ventilación para ayudar a mantener al trabajador más fresco
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación